Beli treker bearing dalam di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lippro Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp369.900

    Lippro Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 - 1 1/2
  2. TJAP MATA Treker Bearing Dalam
    Mulai

    Rp829.900

    TJAP MATA Treker Bearing Dalam
    atribut:
    • Size (inch): 1/2 - 2
  3. Grip-on Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp249.900

    Grip-on Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    - Alat ini dipergunakan untuk mengeluarkan bearing dengan cara menjepit lubang dalam bearing.- Diameter lubang dalam bearing yang dapat memakai alat ini adalah mulai 13 mm sd. 38 mm.- Harga tertera adalah 1 (satu) set.- Warna : Hitam.- Produk ini sangat berkualitas.- Merk : GRIP ON.
    atribut:
    • Size (mm): 13 - 38
  4. TRUSCO Gear Puller
    Mulai

    Rp599.900

    TRUSCO Gear Puller
    Deskripsi:
    -Optimum for all extraction work of bearings, pulleys, gears etc. in dismantling repair of machines and automobiles.
  5. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp289.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp4.699.900

    SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    -This tool is dedicated to drawing inner rings of bearings.-Chuck the inner claw to the inner diameter of the bearing and set it on the stand. Afterwards turning the nut removes the bearing.-The maximum claw length is 150mm.
  7. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp829.900

    IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Alat penarik bearing dari dalam (inner hole)/ internal blind hole bearing puller model ketok. set 9pcs merk "Impact". Kualitas sangat bagus dan bahan tebal. Alat bantu ini memudahkan dan lebih menghemat waktu mengganti bearing bagi para mekanik profesional ataupun penghobi yang suka bongkar pasang mesin.Ukuran alat untuk lubang bearing: 8-10 mm, 10-12 mm, 12-14 mm, 15-17 mm, 17-20 mm, 20-24 mm, 25-29 mm, 30-32 mm
    atribut:
    • Number of Bearing Puller: 9
  9. WESTWARD Bearing Separator
    Mulai

    Rp889.900

    WESTWARD Bearing Separator
    atribut:
    • Product Type: Bearing Separator
  10. TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. KUKKO 3 Arm Bearing Puller with Reversible Double End Jaw (Alat Penarik Laher)
    Mulai

    Rp859.900

    KUKKO 3 Arm Bearing Puller with Reversible Double End Jaw (Alat Penarik Laher)
    Deskripsi:
    Product 202-0 3-jaw tab puller with oscillating, reversible jaws, up to 100 mm spread, 75 mm reach The 3-jaw puller with oscillating and reversible jaws is used for centralized extraction of bearings, gears, and discs in all common sizes for crafts, workshops, and industry. This allows the loosening of any component that sits on a shaft and is freely accessible from the outside. The oscillating jaws with adjustable reach can be applied on both sides. Depending on the design, the claw shape varies. The 3-jawed design ensures even load distribution and a particularly safe grip on the part being extracted. Application For the centric withdrawal of bearings, gears, and disks in all common sizes for trade, workshop, and industry.
    atribut:
    • Global Sales Capability Given: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  12. KRISBOW Treker Bearing Dalam & Luar
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Treker Bearing Dalam & Luar
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 445x300x80
  13. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.499.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  14. LAKONI PRO Torx Bit Socket Wrench (Mata Sock Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.900

  15. TONE Socket (12pt) (Mata Sock)
    37%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp52.900

    TONE Socket (12pt) (Mata Sock)
    Deskripsi:
    For hand tools
    atribut:
    • Square Drive (mm): 12.7
  16. YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp16.900

    YUTAKA Welding Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    Dibuat dengan kulit lokal terbaik dan di Lapisi bagian dalamnya menggunakan Bahan yg Lembut dan menyerap keringat, sehingga sangatlah nyaman dan aman di gunakan.Sangat baik di gunakan untuk pengerjaan pengelasan / welding dan melindungi tangan dari panas las dan Percikan spater las.Welding Glove Yutaka Nyaman dan safety di gunakan untuk pekerjaan Anda
  17. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
Daftar Harga treker bearing dalam Terbaru October 2026
Lippro Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp369.900
TJAP MATA Treker Bearing DalamRp829.900
Grip-on Pilot Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp249.900
TRUSCO Gear PullerRp599.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp289.900
SUPER TOOL Bearing Puller Set (Inner-claw Type) (Treker Bearing)Rp4.699.900
TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)Rp159.900
IMPACT Internal Blind Hole Bearing Puller (Alat Penarik Laher)Rp829.900
WESTWARD Bearing SeparatorRp889.900
TEKIRO Treker Kaki 2 (Alat Pencabut Laher)Rp109.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)